Fabory Logic VMI
RFID
Regały z czujnikami wagi
Kitting
Pick & Put to Light
Kontrola jakości i inżynieria
Laboratorium
Portal 3D
Szkolenia
Fabory Logic CMI
BarTrack
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
Materiały elektryczne
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
Elektryka
Oświetlenie
5C302498
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
Brennenstuhl Construction Light 61.6W 6200lm 6500K 260 x 265 x 160mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5C302498
Klasa ochrony
II
Przekrój przewodu (mm²)
1
Typ połączenia
Inny
Z gniazdkiem elektrycznym
Nie
Współczynnik oddawania barw CRI
80-89
Liczba biegunów
2
Obudowa materiałowa
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Klasa ochrony
II
Przekrój przewodu (mm²)
1
Typ połączenia
Inny
Z gniazdkiem elektrycznym
Nie
Współczynnik oddawania barw CRI
80-89
Liczba biegunów
2
Obudowa materiałowa
Inny
Typ lampy
Dioda LED niewymienialna
Długość kabla połączeniowego (m)
5
Wytrzymałość na uderzenia
IK08
Napięcie znamionowe (V)
100 - 240
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z osłoną ochronną
Nie
Ze źródłem światła
Tak
Z uchwytem na statyw
Tak
Odpowiednia liczba lamp
1
Temperatura barwowa (K)
['6500', '6500']
Maks. moc systemu (W)
61.6
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62722-2-1 (lm)
6200
Kolor światła
Biały
Typ okablowania
W zestawie okablowanie przelotowe
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25 °C (h)
30000
Z kółkami
Nie
Marka
Brennenstuhl
Kod towaru
Widok
Type
Construction Light
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5C302498
EAN
4007123676620
UBB
500582349857
UNSPSC
39120000
Artykuł producenta nr
1173140600