Test catalogus aantal
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
Narzędzia elektryczne
Maszyny stacjonarne
B4550.000.020
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
Bosch Pilarka stołowa GTS 10 J
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
B4550.000.020
Waga
26
Nominalny pobór mocy (W)
1800
Średnica brzeszczotu (mm)
254
Otwór brzeszczotu (mm)
30
Maks. zakres obrotu (°)
49
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
3650
Ustawienie nachylenia w lewo (°)
47
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Waga
26
Nominalny pobór mocy (W)
1800
Średnica brzeszczotu (mm)
254
Otwór brzeszczotu (mm)
30
Maks. zakres obrotu (°)
49
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
3650
Ustawienie nachylenia w lewo (°)
47
Ustawienie nachylenia w prawo (°)
2
Szerokość powierzchni nośnej (mm)
572
Długość powierzchni łożyska (mm)
642
Marka
Bosch
Waga na sztukę (g)
34400
Kod towaru
Widok
O (max.)
GTS 10 J
Type
Table Saw
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
B4550.000.020
EAN
3165140583657
UBB
500579864785
UNSPSC
23152102
Artykuł producenta nr
0601B30500