text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Szlifowanie i piaskowanie GWS 12-125


Numer artykułu 9E801619
Szerokość 123
Wysokość 148
Napięcie (V) 230
Długość (m) 362
Nominalny pobór mocy (W) 1200
Masa maszyny (kg) 2.2
Wprowadzanie narzędzia M14
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 123
Wysokość 148
Napięcie (V) 230
Długość (m) 362
Nominalny pobór mocy (W) 1200
Masa maszyny (kg) 2.2
Wprowadzanie narzędzia M14
Maks. średnica tarczy (mm) 125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 11000-11000
O (max.) GWS 12-125
Type Electric Angle Grinder

Numery artykułów

Numer artykułu 9E801619
EAN 4059952635576
UBB 500729810332
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06013A6102
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.