text.skipToContent text.skipToNavigation

Brzeszczot do wyrzynarki Bosch T 144 D długość całkowita 100 mm uzębienie 4-5,2 mm HCS 5 szt./karta


Cikkszám B4955.630.040
Całkowita długość (mm) 100
Wprowadzanie narzędzia T-chwyt
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Całkowita długość (mm) 100
Wprowadzanie narzędzia T-chwyt
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odległość między zębami (mm) 4 - 5.2
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 37
Kod towaru
O (max.) T 144 D
Type Jigsaw Blade

Cikkszámok

Cikkszám B4955.630.040
EAN 3165140006842
UBB 500505080308
UNSPSC 27111508
Gyártó cikksz 2608630040
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.