Mérlegszekrény
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Mérnöki tervezés
Laboratórium
3D portál
Oktatás
Digitális megoldások
Választék
Választék
Kötőelemek
C-alkatrészek
Szerszámok és Munkavédelem
Leading standard
DIN szabvány
ISO szabvány
Lubrinox
Partner márkák
A Kötőelem Mesterei
Kiemelkedő választék
Iparágspecifikus
Egységcsomagok kiszerelése
Innovációk
Webáruházunk
Rendeljen közvetlenül webáruházunkon keresztül
0
0 Artykuł
Kontynuuj zakupy
Dalej
Twój koszyk jest pusty
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Odkurzacze & dmuchawy
Wszystkie kategorie
Anyagmozgatás és tárolás
Autógyártás és hajózás
Durva & Finom Csiszolás
Gépi szerszámok
Hegesztési, forrasztási és gázkészülékek
Hidraulika, pneumatika és vízvezetékszerelés
Kéziszerszámok
Kötőelemek
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Wyszukaj
Zresetuj
Strona główna
Elektronarzędzia
Narzędzia elektryczne
Odkurzacze & dmuchawy
B4580.000.050
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
Bosch Odkurzacz przemysłowy GAS 55 M AFC (NL)
Dodaj do katalogu
Już nie dostępny
Previous
Next
Niestety... produkt, którego szukasz nie jest już dostępny
Podobny produkty:
Bosch Odkurzacz GAS 10,8 V-LI
Numer artykułu:
B4580.000.055
cena za 
-
Zobacz wszystkie produkty
Numer artykułu
B4580.000.050
Szerokość
600
Wysokość
400
Pojemność zbiornika (l)
55
Nominalny pobór mocy (W)
1200
Masa maszyny (kg)
16.2
Maks. podciśnienie (mbar)
254
Włączanie automatycznego narzędzia pneumatycznego
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Szerokość
600
Wysokość
400
Pojemność zbiornika (l)
55
Nominalny pobór mocy (W)
1200
Masa maszyny (kg)
16.2
Maks. podciśnienie (mbar)
254
Włączanie automatycznego narzędzia pneumatycznego
Nie
Włączanie automatycznego narzędzia elektrycznego
Tak
Ilość powietrza na silnik ssący (l/s)
74
Długość węża ssącego (m)
5
Z automatycznym czyszczeniem filtra
Tak
Marka
Bosch
Waga na sztukę (g)
23400
Kod towaru
Widok
O (max.)
GAS 55 M AFC
Type
Vacuum Cleaner
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
B4580.000.050
EAN
3165140705554
UBB
500619170144
UNSPSC
40101500
Artykuł producenta nr
06019C3300