text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sleutelgatfrees 8 mm, D1 8,5 mm, D2 5,6


Numer artykułu 1W723476
Konstrukcja Frezy do rowków teowych
Całkowita długość (mm) 50
Średnica wału (mm) 8
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Długość robocza (mm) 45
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Frezy do rowków teowych
Całkowita długość (mm) 50
Średnica wału (mm) 8
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Długość robocza (mm) 45
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Nadaje się do litego drewna Tak
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 56
Marka Bosch

Numery artykułów

Numer artykułu 1W723476
EAN 4059952678801
UBB 500745954924
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 2608629682
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.