text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Bosch PRO Vingerfrees 8 mm, D1 16 mm, L 30 mm


Numer artykułu 5A913082
Konstrukcja Inny
Całkowita długość (mm) 62
Średnica wału (mm) 8
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Długość robocza (mm) 30
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Całkowita długość (mm) 62
Średnica wału (mm) 8
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Długość robocza (mm) 30
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Nadaje się do litego drewna Tak
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 16
Marka Bosch

Numery artykułów

Numer artykułu 5A913082
EAN 4059952678771
UBB 500745954684
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 2608629679
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.