text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Bosch PRO Kantenfrees 8 mm, D1 12,7 mm, L 40mm


Numer artykułu 0P594685
Konstrukcja Inny
Całkowita długość (mm) 83
Średnica wału (mm) 8
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Długość robocza (mm) 40
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Całkowita długość (mm) 83
Średnica wału (mm) 8
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Długość robocza (mm) 40
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Nadaje się do litego drewna Tak
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 127
Marka Bosch

Numery artykułów

Numer artykułu 0P594685
EAN 4059952678726
UBB 500745954197
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 2608629674
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.