Pierścienie redukcyjne
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Akcesoria & części
Brzeszczoty
Pierścienie redukcyjne
B4960.640.617
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
Piła tarczowa Bosch Optiline Wood zewnętrzna dm 190 mm liczba zębów 48 otwór WZ 30 m
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
B4960.640.617
Maks. liczba obrotów (1/min)
8000
Średnica brzeszczotu (mm)
190
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Nadaje się do metalu
Nie
Średnica otworu
30
Odpowiedni do drewna
Tak
Szerokość cięcia (mm)
2.6
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Maks. liczba obrotów (1/min)
8000
Średnica brzeszczotu (mm)
190
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Nadaje się do metalu
Nie
Średnica otworu
30
Odpowiedni do drewna
Tak
Szerokość cięcia (mm)
2.6
Liczba zębów
48
Grubość brzeszczotu (mm)
220
Marka
Bosch
Waga na sztukę (g)
435
Kod towaru
Widok
O (max.)
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
B4960.640.617
EAN
3165140194112
UBB
500505006311
UNSPSC
23231200
Artykuł producenta nr
2608640617