Narzędzia elektryczne
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
Narzędzia elektryczne
Młoty wyburzeniowe
B4370.000.020
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
Bosch Młot udarowy GSH 7VC-1500W
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
B4370.000.020
Szerokość
115
Wysokość
280
Napięcie (V)
230
Długość (m)
540
Nominalny pobór mocy (W)
1500
Masa maszyny (kg)
8.5
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J)
13
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Szerokość
115
Wysokość
280
Napięcie (V)
230
Długość (m)
540
Nominalny pobór mocy (W)
1500
Masa maszyny (kg)
8.5
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J)
13
Wprowadzanie narzędzia
Gniazdo SDS-max
Maks. liczba uderzeń (1/min)
2720
Marka
Bosch
Waga na sztukę (g)
13
Kod towaru
Widok
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
B4370.000.020
EAN
3165140730587
UBB
500624111083
UNSPSC
27112705
Artykuł producenta nr
0611322000