Pierścienie redukcyjne
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
Akcesoria & części
Brzeszczoty
Pierścienie redukcyjne
B4960.640.442
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
Piła tarczowa Bosch zewnętrzna dm 305 mm liczba zębów 96 WZ/N otwór 30 mm cięcie
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
B4960.640.442
Maks. liczba obrotów (1/min)
5000
Średnica brzeszczotu (mm)
305
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Nadaje się do metalu
Nie
Średnica otworu
30
Odpowiedni do drewna
Tak
Szerokość cięcia (mm)
2.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Maks. liczba obrotów (1/min)
5000
Średnica brzeszczotu (mm)
305
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Nadaje się do metalu
Nie
Średnica otworu
30
Odpowiedni do drewna
Tak
Szerokość cięcia (mm)
2.5
Liczba zębów
96
Grubość brzeszczotu (mm)
354
Marka
Bosch
Waga na sztukę (g)
1205
Kod towaru
Widok
O (max.)
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
B4960.640.442
EAN
3165140317405
UBB
500504997684
UNSPSC
23231200
Artykuł producenta nr
2608640442