Szlifierki kątowe
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
Narzędzia elektryczne
Szlifowanie & wygładzanie
Szlifierki kątowe
5X873925
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
Bosch GWS 17-125 S Angle Grinder in Cardboard Box 1.7kW 11500RPM 125mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5X873925
Szerokość
265
Wysokość
108
Napięcie (V)
230
Długość (m)
327
Nominalny pobór mocy (W)
1700
Masa maszyny (kg)
2.2
Maks. średnica tarczy (mm)
125
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Szerokość
265
Wysokość
108
Napięcie (V)
230
Długość (m)
327
Nominalny pobór mocy (W)
1700
Masa maszyny (kg)
2.2
Maks. średnica tarczy (mm)
125
Marka
Bosch
O (max.)
GWS 17-125 S
Type
Angle Grinder
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5X873925
EAN
4059952576534
UBB
500582634480
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
06017D0300