text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Bosch GWS 12-125 Angle Grinder in Cardboard Box 1.2kW 11000RPM 125mm with Handle & Tightening Nut


Numer artykułu 3C174736
Szerokość 228
Wysokość 108
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 293
Nominalny pobór mocy (W) 1200
Masa maszyny (kg) 2.2
Wprowadzanie narzędzia M14
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 228
Wysokość 108
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 293
Nominalny pobór mocy (W) 1200
Masa maszyny (kg) 2.2
Wprowadzanie narzędzia M14
Maks. średnica tarczy (mm) 125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 11000-11000
Marka Bosch
Kod towaru
O (max.) GWS 12-125
Type Angle Grinder

Numery artykułów

Numer artykułu 3C174736
EAN 4059952635545
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06013A6101
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.