Elektronarzędzia bezprzewodowe
Szlifowanie & wygładzanie
2Q803792
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
Bosch GWS 12-125 Angle Grinder in Cardboard Box 1.2kW 11000RPM 125mm with Handle & SDS Nut
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2Q803792
Szerokość
123
Wysokość
148
Napięcie (V)
230
Długość (m)
362
Nominalny pobór mocy (W)
1200
Masa maszyny (kg)
2.2
Wprowadzanie narzędzia
M14
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Szerokość
123
Wysokość
148
Napięcie (V)
230
Długość (m)
362
Nominalny pobór mocy (W)
1200
Masa maszyny (kg)
2.2
Wprowadzanie narzędzia
M14
Maks. średnica tarczy (mm)
125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
11000-11000
Marka
Bosch
Kod towaru
Widok
O (max.)
GWS 12-125
Type
Angle Grinder
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2Q803792
EAN
4059952635590
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
06013A6104