text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GWS 12-115 Angle Grinder in Cardboard Box 1.2kW 11000RPM 115mm


Numer artykułu 7E653615
Szerokość 223
Wysokość 108
Napięcie (V) 230
Długość (m) 293
Nominalny pobór mocy (W) 1200
Masa maszyny (kg) 2.2
Wprowadzanie narzędzia M14
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 223
Wysokość 108
Napięcie (V) 230
Długość (m) 293
Nominalny pobór mocy (W) 1200
Masa maszyny (kg) 2.2
Wprowadzanie narzędzia M14
Maks. średnica tarczy (mm) 115
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 11000-11000
Marka Bosch
Kod towaru
O (max.) GWS 12-115
Type Angle Grinder

Numery artykułów

Numer artykułu 7E653615
EAN 4059952635583
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06013A6103
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.