Wiertarko-wkrętarki
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Wiertarko-wkrętarki
9Y016930
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
Bosch GTB -45 Cordless Screwdriver 4500RPM 32Nm 2x 18V 4Ah Battery
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9Y016930
Napięcie nominalne (V)
18
Wysokość
193
Pojemność baterii (Ah)
4
Maks. moment obrotowy (Nm)
32
Ustawienie momentu obrotowego (Nm)
6
Odpowiednia dla średnicy śruby (mm)
6
Waga bez zestawu baterii (kg)
0.95
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Wysokość
193
Pojemność baterii (Ah)
4
Maks. moment obrotowy (Nm)
32
Ustawienie momentu obrotowego (Nm)
6
Odpowiednia dla średnicy śruby (mm)
6
Waga bez zestawu baterii (kg)
0.95
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
4500
Wkrętak do płyt kartonowo-gipsowych
Tak
Liczba dołączonych baterii
2
Z ładowarką
Tak
Marka
Bosch
Kod towaru
Widok
O (max.)
GTB -45
Type
Cordless Screwdriver
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9Y016930
EAN
4059952581200
UBB
500584083652
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
06019K7002
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz Deklarację Bezpieczeństwa
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie