Fabory Logic VMI
RFID
Regały z czujnikami wagi
Kitting
Pick & Put to Light
Kontrola jakości i inżynieria
Laboratorium
Portal 3D
Szkolenia
Fabory Logic CMI
BarTrack
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
Szlifierki
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
Pneumatyczne szlifierki wykończeniowe
Szlifierki
4U763885
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
Bosch GSS 20-18 A - orbital sander
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4U763885
Szerokość
90
Wysokość
155
Napięcie (V)
230
Długość (mm)
251
Nominalny pobór mocy (W)
200
Masa maszyny (kg)
16
Średnica obwodu oscylacyjnego (mm)
20
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Szerokość
90
Wysokość
155
Napięcie (V)
230
Długość (mm)
251
Nominalny pobór mocy (W)
200
Masa maszyny (kg)
16
Średnica obwodu oscylacyjnego (mm)
20
Szerokość płyty bazowej (mm)
90
Długość płyty bazowej (mm)
183
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
12000
Marka
Bosch
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4U763885
EAN
4053423327366
UBB
500745965086
UNSPSC
42272202
Artykuł producenta nr
0601070101