Elektronarzędzia bezprzewodowe
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Wiertarko-wkrętarki
3R637906
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
Bosch GSR 18V-90 FC Drill Driver in L-BOXX 13mm 2100RPM 64Nm 2x 18V 4Ah Li-Ion Battery
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3R637906
Napięcie nominalne (V)
180
Wysokość
210
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
68
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
68
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
180
Wysokość
210
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
68
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
68
Maks. moment obrotowy (Nm)
90
Ustawienie momentu obrotowego (Nm)
90
Waga bez zestawu baterii (kg)
92
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
630
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min)
2100
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 3. bieg (1/min)
-
Z ładowarką
Nie
Marka
Bosch
O (max.)
GSR 18V-90 FC
Type
Drill Driver
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3R637906
EAN
4059952605807
UBB
500581872909
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
06019K6200