Fabory Logic VMI
RFID
Regały z czujnikami wagi
Kitting
Pick & Put to Light
Kontrola jakości i inżynieria
Laboratorium
Portal 3D
Szkolenia
Fabory Logic CMI
BarTrack
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
Wiertarko-wkrętarki
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Wiertarko-wkrętarki
7L150536
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
Bosch GSR 18V-65 2x 2.0 L-Case
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7L150536
Napięcie nominalne (V)
180
Wysokość
209
Pojemność baterii (Ah)
20
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
35
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
180
Wysokość
209
Pojemność baterii (Ah)
20
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
35
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
35
Maks. moment obrotowy (Nm)
63
Jakość akumulatora
Lithium-ions
Ustawienie momentu obrotowego (Nm)
63
Waga bez zestawu baterii (kg)
106
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
550
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min)
2100
Liczba dołączonych baterii
2
Z ładowarką
Tak
Marka
Bosch
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7L150536
EAN
4053423321524
UBB
500745967488
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
06019N3000