text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Bosch GSR 12V-35 Cordless Drill Driver 10mm 1750RPM 35Nm 2x 12V 3Ah Li-Ion Battery


Numer artykułu 4M953290
Napięcie nominalne (V) 12
Pojemność baterii (Ah) 3
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1.2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 10
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 32
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 12
Pojemność baterii (Ah) 3
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1.2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 10
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 32
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 32
Jakość akumulatora Lithium-ions
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 460
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 1750
Liczba dołączonych baterii 2
Z ładowarką Tak
Marka Bosch
Kod towaru
O (max.) GSR 12V-35
Type Cordless Drill Driver

Numery artykułów

Numer artykułu 4M953290
EAN 3165140953719
UBB 500704796837
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06019H8002
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.