text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Bosch GRC 18V-60 2x 2.0 L-Boxx


Numer artykułu 1F359712
Napięcie nominalne (V) 180
Szerokość 75
Wysokość 70
Długość (mm) 363
Pojemność baterii (Ah) 20
Maks. moment obrotowy (Nm) 60
Waga bez zestawu baterii (kg) 9
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 180
Szerokość 75
Wysokość 70
Długość (mm) 363
Pojemność baterii (Ah) 20
Maks. moment obrotowy (Nm) 60
Waga bez zestawu baterii (kg) 9
Wkrętak do płyt kartonowo-gipsowych Nie
Liczba dołączonych baterii 2
Z ładowarką Tak
Marka Bosch

Numery artykułów

Numer artykułu 1F359712
EAN 4053423332551
UBB 500745967710
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06019N8002
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.