Pilarki
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
Narzędzia elektryczne
Piłowanie & cięcie
Pilarki
5A002270
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
Bosch GKS 18V-51 Solo L-Boxx
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5A002270
Napięcie nominalne (V)
180
Głębokość cięcia (90°) (mm)
51
Głębokość cięcia (45°) (mm)
35
Średnica brzeszczotu (mm)
140
Otwór brzeszczotu (mm)
20
Maks. zakres obrotu (°)
90
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
5800
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
180
Głębokość cięcia (90°) (mm)
51
Głębokość cięcia (45°) (mm)
35
Średnica brzeszczotu (mm)
140
Otwór brzeszczotu (mm)
20
Maks. zakres obrotu (°)
90
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
5800
Waga bez zestawu baterii (kg)
22
Liczba dołączonych baterii
0
Z ładowarką
Nie
Marka
Bosch
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5A002270
EAN
4053423329551
UBB
500745967140
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
06019M3100