Fabory Logic VMI
RFID
Regały z czujnikami wagi
Kitting
Pick & Put to Light
Kontrola jakości i inżynieria
Laboratorium
Portal 3D
Szkolenia
Fabory Logic CMI
BarTrack
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
Narzędzia udarowe
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Narzędzia udarowe
8R263578
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
Bosch GDS 18V-350 Solo L-Boxx
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8R263578
Napięcie nominalne (V)
180
Szerokość
73
Wysokość
210
Długość (mm)
141
Maks. moment obrotowy (Nm)
350
Wprowadzanie narzędzia
Inny
Uderzenia (1/min)
3400
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
180
Szerokość
73
Wysokość
210
Długość (mm)
141
Maks. moment obrotowy (Nm)
350
Wprowadzanie narzędzia
Inny
Uderzenia (1/min)
3400
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
1200
Waga bez zestawu baterii (kg)
11
Liczba dołączonych baterii
0
Z ładowarką
Nie
Marka
Bosch
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8R263578
EAN
4053423334142
UBB
500745967223
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
06019M5000