Narzędzia udarowe
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Narzędzia udarowe
0W990635
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
Bosch GDS 18V-350 2x 4.0 L-Boxx
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0W990635
Napięcie nominalne (V)
180
Szerokość
73
Wysokość
210
Długość (m)
141
Pojemność baterii (Ah)
40
Maks. moment obrotowy (Nm)
350
Wprowadzanie narzędzia
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
180
Szerokość
73
Wysokość
210
Długość (m)
141
Pojemność baterii (Ah)
40
Maks. moment obrotowy (Nm)
350
Wprowadzanie narzędzia
Inny
Uderzenia (1/min)
3400
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
1200
Waga bez zestawu baterii (kg)
11
Liczba dołączonych baterii
2
Z ładowarką
Tak
Marka
Bosch
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0W990635
EAN
4053423334234
UBB
500745967306
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
06019M5022