text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Bosch GDM 600-15 - Multimeter


Numer artykułu 3G007863
Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej Tak
Test ciągłości Tak
Pomiar pojemności Tak
Pomiar częstotliwości Tak
Najniższa rozdzielczość, napięcie DC 0.1 mV
Najniższa rozdzielczość, napięcie AC 0.1 mV
Najniższa rozdzielczość, rezystancja 0.01 Ohm
Pakowane po 1

Specyfikacje

Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej Tak
Test ciągłości Tak
Pomiar pojemności Tak
Pomiar częstotliwości Tak
Najniższa rozdzielczość, napięcie DC 0.1 mV
Najniższa rozdzielczość, napięcie AC 0.1 mV
Najniższa rozdzielczość, rezystancja 0.01 Ohm
Maks. zakres pomiaru napięcia, AC (V) 600
Maks. zakres pomiaru napięcia, DC (V) 600
Maks. zakres pomiaru prądu, AC (A) 10
Maks. zakres pomiaru prądu, DC (A) 10
Maks. zakres pomiaru rezystancji (MOhm) 40
Kategoria obwodu pomiarowego CAT II
Stopień ochrony (IP) IP65
Maks. zakres pomiaru pojemności (µF) 1000
Maks. zakres pomiaru częstotliwości (kHz) 1
Najniższa rozdzielczość, częstotliwość 0.01 Hz
Kategoria obwodu pomiarowego maks. napięcia (V) 1000
Marka Bosch

Numery artykułów

Numer artykułu 3G007863
EAN 4053423330106
UBB 500745971001
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 0601077300
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.