Multimetry
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
Narzędzia pomiarowe & znakujące & kontrolne
Multimetry elektryczne
Multimetry
2F444662
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
Bosch GDM 600-15 - Multimeter + MH 1
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2F444662
Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej
Tak
Test ciągłości
Tak
Pomiar pojemności
Tak
Pomiar częstotliwości
Tak
Najniższa rozdzielczość, napięcie DC
0.1 mV
Najniższa rozdzielczość, napięcie AC
0.1 mV
Najniższa rozdzielczość, rezystancja
0.01 Ohm
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej
Tak
Test ciągłości
Tak
Pomiar pojemności
Tak
Pomiar częstotliwości
Tak
Najniższa rozdzielczość, napięcie DC
0.1 mV
Najniższa rozdzielczość, napięcie AC
0.1 mV
Najniższa rozdzielczość, rezystancja
0.01 Ohm
Maks. zakres pomiaru napięcia, AC (V)
600
Maks. zakres pomiaru napięcia, DC (V)
600
Maks. zakres pomiaru prądu, AC (A)
10
Maks. zakres pomiaru prądu, DC (A)
10
Maks. zakres pomiaru rezystancji (MOhm)
40
Kategoria obwodu pomiarowego
CAT II
Stopień ochrony (IP)
IP65
Maks. zakres pomiaru pojemności (µF)
1000
Maks. zakres pomiaru częstotliwości (kHz)
1
Najniższa rozdzielczość, częstotliwość
0.01 Hz
Kategoria obwodu pomiarowego maks. napięcia (V)
1000
Marka
Bosch
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2F444662
EAN
4053423340648
UBB
500745971183
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
0601077301