text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GCM 340-305 D - Stationary machine


Numer artykułu 4W925103
Szerokość 617
Wysokość 709
Waga 214
Napięcie (V) 240
Długość (m) 885
Nominalny pobór mocy (W) 1800
Średnica brzeszczotu (mm) 305
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 617
Wysokość 709
Waga 214
Napięcie (V) 240
Długość (m) 885
Nominalny pobór mocy (W) 1800
Średnica brzeszczotu (mm) 305
Otwór brzeszczotu (mm) 30
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 4050
Ustawienie skosu w lewo (°) 52
Ustawienie skosu w prawo (°) 60
Ustawienie nachylenia w lewo (°) 47
Ustawienie nachylenia w prawo (°) 47
Marka Bosch

Numery artykułów

Numer artykułu 4W925103
EAN 4053423325867
UBB 500745968056
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 0601B60000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.