text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GBH 18V-22 X Solo Box


Numer artykułu 0U439197
Napięcie nominalne (V) 180
Długość (m) 322
Średnica wiercenia w betonie (mm) 22
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w drewnie (mm) 26
Maks. liczba uderzeń (1/min) 4675
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 1050
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 180
Długość (m) 322
Średnica wiercenia w betonie (mm) 22
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w drewnie (mm) 26
Maks. liczba uderzeń (1/min) 4675
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 1050
Waga bez zestawu baterii (kg) 26
Liczba dołączonych baterii 0
Z ładowarką Nie
Marka Bosch

Numery artykułów

Numer artykułu 0U439197
EAN 4053423323313
UBB 500745965243
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 0611924100
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.