Młoty
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Młoty
4L904812
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
Bosch GBH 18V-22 X 2x 4, 0 L-Boxx
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4L904812
Napięcie nominalne (V)
180
Długość (m)
322
Pojemność baterii (Ah)
40
Średnica wiercenia w betonie (mm)
22
Wprowadzanie narzędzia
Inny
Średnica wiercenia w drewnie (mm)
26
Maks. liczba uderzeń (1/min)
4675
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
180
Długość (m)
322
Pojemność baterii (Ah)
40
Średnica wiercenia w betonie (mm)
22
Wprowadzanie narzędzia
Inny
Średnica wiercenia w drewnie (mm)
26
Maks. liczba uderzeń (1/min)
4675
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
1050
Waga bez zestawu baterii (kg)
26
Liczba dołączonych baterii
2
Z ładowarką
Tak
Marka
Bosch
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4L904812
EAN
4053423323320
UBB
500745965326
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
0611924101