Fabory Logic VMI
RFID
Regały z czujnikami wagi
Kitting
Pick & Put to Light
Kontrola jakości i inżynieria
Laboratorium
Portal 3D
Szkolenia
Fabory Logic CMI
BarTrack
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
Młoty
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Młoty
6L554107
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
Bosch GBH 18V-18 X 2x 2, 0 L-Boxx
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6L554107
Napięcie nominalne (V)
180
Długość (mm)
279
Pojemność baterii (Ah)
20
Średnica wiercenia w betonie (mm)
18
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J)
15
Wprowadzanie narzędzia
Inny
Średnica wiercenia w drewnie (mm)
18
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
180
Długość (mm)
279
Pojemność baterii (Ah)
20
Średnica wiercenia w betonie (mm)
18
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J)
15
Wprowadzanie narzędzia
Inny
Średnica wiercenia w drewnie (mm)
18
Waga bez zestawu baterii (kg)
18
Liczba dołączonych baterii
2
Z ładowarką
Tak
Marka
Bosch
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6L554107
EAN
4053423336498
UBB
500745966076
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
0611927101