text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiertło Bosch czarne 28 x 400 mm


Numer artykułu 5D597937
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 11
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 400
Średnica wiertła (mm) 28
Średnica wału (mm) 11
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Tak
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Z szybką blokadą Nie
Marka Bosch
Kod towaru
Type Formwork & Installation Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 5D597937
EAN 3165140099370
UBB 500512656140
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 2608597171
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.