text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT Hammer Drill Bit 6.5mm SDS-plus Shank 165mm 10-Piece


Numer artykułu 0E392033
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania SDS-plus
Długość cięcia (mm) 100
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 165
Średnica wiertła (mm) 6.5
System mocowania SDS-plus
Długość cięcia (mm) 100
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Tak
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia Inny
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Z szybką blokadą Nie
Marka Bosch
Kod towaru
Type Hammer Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 0E392033
EAN 4059952532363
UBB 500718658643
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608900163
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.