text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Drill Driver in L-BOXX 10mm 1750RPM 35Nm 2x 12V 3Ah Li-Ion Battery with Extra Handle


Numer artykułu 8I599065
Napięcie nominalne (V) 12
Wysokość 181
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 10
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 32
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 12
Wysokość 181
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 10
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 32
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 32
Maks. moment obrotowy (Nm) 35
Jakość akumulatora Lithium-ions
Ustawienie momentu obrotowego (Nm) 35
Waga bez zestawu baterii (kg) 0.59
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 460
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 1750
Z ładowarką Nie
Marka Bosch
Type Drill Driver

Numery artykułów

Numer artykułu 8I599065
EAN 4059952594460
UBB 500583487938
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06019H3008
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.