Elektronarzędzia bezprzewodowe
Szlifowanie & wygładzanie
3K821634
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
Bosch Angle Grinder with Anti-Vibration Auxiliary Handle in Cardboard Box 1.2kW 11000RPM 125mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3K821634
Szerokość
265
Wysokość
108
Napięcie (V)
230
Długość (m)
301
Nominalny pobór mocy (W)
1200
Masa maszyny (kg)
2.2
Wprowadzanie narzędzia
M14
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Szerokość
265
Wysokość
108
Napięcie (V)
230
Długość (m)
301
Nominalny pobór mocy (W)
1200
Masa maszyny (kg)
2.2
Wprowadzanie narzędzia
M14
Maks. średnica tarczy (mm)
125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
11000-11000
Marka
Bosch
Kod towaru
Widok
Type
Angle Grinder with Anti-Vibration Auxiliary Handle
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3K821634
EAN
4059952635613
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
06013A6106