text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Angle Grinder in Cardboard Box 1.2kW 11000RPM 125mm with Grinding Wheel & Cutting Disc


Numer artykułu 1Q602492
Szerokość 228
Wysokość 108
Napięcie (V) 230
Długość (m) 293
Nominalny pobór mocy (W) 1200
Masa maszyny (kg) 2.2
Wprowadzanie narzędzia M14
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 228
Wysokość 108
Napięcie (V) 230
Długość (m) 293
Nominalny pobór mocy (W) 1200
Masa maszyny (kg) 2.2
Wprowadzanie narzędzia M14
Maks. średnica tarczy (mm) 125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 11000-11000
Marka Bosch
Kod towaru
Type Angle Grinder

Numery artykułów

Numer artykułu 1Q602492
EAN 4059952635538
UBB 500729647403
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06013A6100
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.