text.skipToContent text.skipToNavigation

Nożyce Bessey Ideal D216-260 prawe 260mm


Do cięcia ciągłego, prostego i krzywoliniowego. D216 - Malowane rękojeści. D116 - rękojeści powlekane PVC. Dostępne w wersji do cięcia w prawo lub w lewo

Numer artykułu E0471.216.260
Długość ostrza (mm) 30
Długość (m) 260
Działanie Universal
Maks. grubość płyty (mm) 1
Model prosty Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 30
Długość (m) 260
Działanie Universal
Maks. grubość płyty (mm) 1
Model prosty Tak
Marka Bessey
Waga na sztukę (g) 500

Opis

Do cięcia ciągłego, prostego i krzywoliniowego. D216 - Malowane rękojeści. D116 - rękojeści powlekane PVC. Dostępne w wersji do cięcia w prawo lub w lewo

Numery artykułów

Numer artykułu E0471.216.260
EAN 4010220001295
UBB 404106041654
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr D216-260
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.