text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Klucz płasko-oczkowy dwustronny 6M 4,5 x 5,5 mm


This double open-end wrench set in metric sizes is crafted from high-performance alloy steel and designed with an ergonomic U-shaped shank for improved comfort. It features angled open ends with slim heads for better accessibility, clear one-directional size markings for easy identification, and a durable chrome-plated Micro Matt finish for a premium surface quality. The wrenches comply with international standards to ensure reliable performance and durability.

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Inny
Długość (m) 105
Rozmiar klucza duży (mm) 5.5
Rozmiar klucza mały (mm) 4.5
Model z pojedynczym kluczem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość (m) 105
Rozmiar klucza duży (mm) 5.5
Rozmiar klucza mały (mm) 4.5
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Marka Bahco

Opis

This double open-end wrench set in metric sizes is crafted from high-performance alloy steel and designed with an ergonomic U-shaped shank for improved comfort. It features angled open ends with slim heads for better accessibility, clear one-directional size markings for easy identification, and a durable chrome-plated Micro Matt finish for a premium surface quality. The wrenches comply with international standards to ensure reliable performance and durability.

Numery artykułów

Numer artykułu L8015.004.006
EAN 7314151832025
UBB 203120063540
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 6M-4.5-5.5

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.