text.skipToContent text.skipToNavigation

As-Schwabe CEE power distributor with stand STECKY DUO 2 CEE plug 400 V, 16 A, 5-pin


Numer artykułu 8Z925500
Kolor Inny
Szerokość 400
Konstrukcja Sprawa dystrybutora
Wysokość 450
Głębokość 252
Prąd znamionowy (A) 16
Liczba gniazd CEE 16 A / 400 V / 5P 2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Inny
Szerokość 400
Konstrukcja Sprawa dystrybutora
Wysokość 450
Głębokość 252
Prąd znamionowy (A) 16
Liczba gniazd CEE 16 A / 400 V / 5P 2
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (SCHUKO) 8
Długość kabla (m) 3.4
Obudowa materiałowa Tworzywo sztuczne
Obróbka powierzchni styków Niklowane
Typ prądu upływowego A
Wyłącznik różnicowoprądowy Nic
Gniazdo CEE 16 A 2x16A5p400V
Inne urządzenia i/lub puste lokalizacje 2
Zasilanie/możliwość podłączenia Kabel zasilający z wtyczką
Obsługa Portable
Stopień ochrony (IP) IP44
Liczba wyłączników różnicowoprądowych 30 mA 1
Model wojskowy Nie
Napięcie znamionowe 230/400 V
Typ podłączenia do sieci CEE 16 A
Liczba biegunów przyłącza sieciowego 5
Marka As-schwabe
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu 8Z925500
EAN 4011160609329
UBB 500583708960
UNSPSC 44122010
Artykuł producenta nr 60932
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.