text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Apd Suction and feed hose atec 10 internal dm 25 mm green 2.5 mm length 50 m


Numer artykułu 8O671630
Grubość ścianki (mm) 2.5
Promień gięcia (mm) 110
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 7
Materiał ściany wewnętrznej Polichlorek winylu (PVC)
Materiał ściany zewnętrznej Polichlorek winylu (PVC)
Średnica nominalna 1 cal (25)
Kolor ściany zewnętrznej Zielony
Pakowane po 1

Specyfikacje

Grubość ścianki (mm) 2.5
Promień gięcia (mm) 110
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 7
Materiał ściany wewnętrznej Polichlorek winylu (PVC)
Materiał ściany zewnętrznej Polichlorek winylu (PVC)
Średnica nominalna 1 cal (25)
Kolor ściany zewnętrznej Zielony
Marka Apd
Kod towaru
Type 10 025 0500

Numery artykułów

Numer artykułu 8O671630
EAN 4003991100045
UBB 500583563258
UNSPSC 40142009
Artykuł producenta nr 10 025 0500 DE
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.