5W642761
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
Apd Quality Hose 19 x 25.4mm 9bar 25m Length
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5W642761
Grubość ścianki (mm)
3.2
Materiał wkładki
Inny
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
9
Materiał ściany wewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał ściany zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Średnica nominalna
3/4 cala (20)
Min. ciśnienie rozrywające (bar)
27
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Grubość ścianki (mm)
3.2
Materiał wkładki
Inny
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
9
Materiał ściany wewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał ściany zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Średnica nominalna
3/4 cala (20)
Min. ciśnienie rozrywające (bar)
27
Kolor ściany zewnętrznej
Inny
Marka
Apd
Kod towaru
Widok
Type
Quality Hose
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5W642761
EAN
4003991982405
UBB
500582608997
UNSPSC
40142009
Artykuł producenta nr
801 019 0250