Pierścienie wsporcze
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
Podkładki i pierścienie
Pierścienie wsporcze
36239
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
Podkładki ustalające zewnętrzne z zaślepką, typ 4A Stal sprężynowa
Previous
Next
Numer artykułu
Marka
Fabory
Materiał
Stal sprężynowa
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
The cap is made from zinc plated steel.
F = Maximum recommended static load in N, when assembled on a plain steel (1.1151/1.0715) shaft with tolerance class h11 (values do not apply to stainless steel).
Zobacz wszystkie specyfikacje
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Marka
Fabory
Materiał
Stal sprężynowa
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
The cap is made from zinc plated steel.
F = Maximum recommended static load in N, when assembled on a plain steel (1.1151/1.0715) shaft with tolerance class h11 (values do not apply to stainless steel).
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie