text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

AMF Klucz trzpieniowy DIN 1810 B do nakrętek o średnicy zewnętrznej 16-18 mm, średnica króćca 2,5 mm


Numer artykułu 54882AMF
Konstrukcja Z kołkiem
Długość (mm) 110
Średnica sworznia (mm) 2.5
Wysokość głowicy (mm) 3
Szerokość klucza (mm) 18 - 18
Waga na sztukę (g) 25
Kod towaru
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Z kołkiem
Długość (mm) 110
Średnica sworznia (mm) 2.5
Wysokość głowicy (mm) 3
Szerokość klucza (mm) 18 - 18
Waga na sztukę (g) 25
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu 54882AMF
EAN 4020772054885
UBB 500617768659
UNSPSC 27111724
Artykuł producenta nr 54882
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.