text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Regulowany klucz trzpieniowy 758 do rozstawu otworów 11-60 mm czop dm 3,9 mm


For 2-hole nuts. Special steel. Blue-tempered. Adjustable. With electrically welded spigots

Objednací číslo 40626AMF
Konstrukcja Z kołkiem
Długość (m) 160
Średnica sworznia (mm) 4
Szerokość klucza (mm) 60 - 60
Waga na sztukę (g) 125
Baleno po 1

Specifikace

Konstrukcja Z kołkiem
Długość (m) 160
Średnica sworznia (mm) 4
Szerokość klucza (mm) 60 - 60
Waga na sztukę (g) 125
Kod towaru
O (max.) 758

Popis

For 2-hole nuts. Special steel. Blue-tempered. Adjustable. With electrically welded spigots

Čísla materiálu

Objednací číslo 40626AMF
EAN 4020772040628
UBB 500617711717
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 40626
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.