Wkrętarki
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
Wkrętaki, bity & klucze
Wkrętarki
Wkrętarki
46862AMF
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
AMF 907SH Torx L-Key T8 40mm Rękojeść z ostrzem typu Flag 74mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
46862AMF
Izolowany
Tak
Waga
5.8
Całkowita długość (mm)
74
Rozmiar (TX)
8
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
40
Z otworem
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Izolowany
Tak
Waga
5.8
Całkowita długość (mm)
74
Rozmiar (TX)
8
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Długość ostrza (mm)
40
Z otworem
Nie
Uchwyt materiałowy
Tworzywo sztuczne
Typ wału
Okrągły
Konstrukcja uchwytu
Inny
Średnica ostrza (mm)
2.31
Materiał ostrza
Stal chromowo-wanadowa
Obrotowa nasadka
Nie
Ostrze chroniące powierzchnię
Chromowane
Ostrze ciągłe
Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem
Nie
Testowane przez VDE
Nie
Waga na sztukę (g)
6
Kod towaru
Widok
O (max.)
907SH
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
46862AMF
EAN
4020772046866
UBB
500617747463
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
46862