text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Szczypce potrójne 180JC


Trzymanie, cięcie, ściąganie izolacji, zaciskanie, ściskanie, Szczęki płasko-okrągłe, powierzchnie chwytające proste, ząbkowane, Precyzyjne krawędzie tnące hartowane indukcyjnie, twardość 62 - 64 HRC, Do drutu o średniej twardości, 1. 6 mm, Specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE, kute matrycowo, hartowane w oleju i wyżarzane, JC = chromowane, 2-komponentowe rękojeści, TL = stalowo-szare, z antypoślizgowymi rękojeściami zanurzanymi na niebiesko, Ostrze dodatkowo hartowane indukcyjnie, Wersja JC = chromowane, z 2-komponentowymi rękojeściami, Wersja TL = stalowo-szare, z antypoślizgowymi rękojeściami zanurzanymi na niebiesko

Numer artykułu G3065.300.170
Izolowany Nie
Kształt Prosty
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 164
Długość (m) 180
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Kształt Prosty
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 164
Długość (m) 180
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Wycięcie wystające Nie
Materiał Stal
Ze szczypcami do cięcia ukośnego Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Średnica zakresu taśmy (mm) ['0.500', '2.500']
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Z ochroną przed uderzeniami Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Inny
Kute Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 160
Kod towaru 8203200000
Type Triple Pliers

Opis

Trzymanie, cięcie, ściąganie izolacji, zaciskanie, ściskanie, Szczęki płasko-okrągłe, powierzchnie chwytające proste, ząbkowane, Precyzyjne krawędzie tnące hartowane indukcyjnie, twardość 62 - 64 HRC, Do drutu o średniej twardości, 1. 6 mm, Specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE, kute matrycowo, hartowane w oleju i wyżarzane, JC = chromowane, 2-komponentowe rękojeści, TL = stalowo-szare, z antypoślizgowymi rękojeściami zanurzanymi na niebiesko, Ostrze dodatkowo hartowane indukcyjnie, Wersja JC = chromowane, z 2-komponentowymi rękojeściami, Wersja TL = stalowo-szare, z antypoślizgowymi rękojeściami zanurzanymi na niebiesko

Numery artykułów

Numer artykułu G3065.300.170
EAN 4010886672211
UBB 240102196997
UNSPSC 27112148
Artykuł producenta nr 6722110
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.