text.skipToContent text.skipToNavigation

Adjusting ring with slotted set screw DIN ≈705A Stal automatowa z rowkiem EN 27434 6


Numer artykułu
Diameter
Marka Fabory
Materiał Stal automatowa
Waga na sztukę (g) 5.48
Info
  • These adjusting rings are equipped with slotted set screws to ISO 7434 (DIN 553).
  • Adjusting rings with d1 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.z rowkiem EN 27434
Kod towaru
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 6 mm
Marka Fabory
Materiał Stal automatowa
Waga na sztukę (g) 5.48
Info
  • These adjusting rings are equipped with slotted set screws to ISO 7434 (DIN 553).
  • Adjusting rings with d1 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.z rowkiem EN 27434
Kod towaru

Wymiary

b (js14) 8
d1 6
d2 (h13) 12
d3 4
D (mm) 6

Normy

DIN ≈705-A

Numery artykułów

Numer artykułu 37815.060.001
EAN 8715492771308
UBB 950356202362
UNSPSC 31161807

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.