text.skipToContent
text.skipToNavigation
Uwaga! Od 14 lipca br. następuje aktualizacja kosztów dostawy. Szczegóły w Wiadomościach.
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
Pierścienie nastawcze (regulacyjne)
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
Podkładki i pierścienie
Pierścienie nastawcze (regulacyjne)
51372
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
Adjusting ring with slotted set screw DIN ≈705A Stal nierdzewna A1 z rowkiem EN 27434
Previous
Next
Numer artykułu
Marka
Fabory
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A1
Info
These adjusting rings are equipped with slotted set screws to ISO 7434 (DIN 553).
Adjusting rings with d
1
≤
70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.z rowkiem EN 27434
Zobacz wszystkie specyfikacje
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Marka
Fabory
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A1
Info
These adjusting rings are equipped with slotted set screws to ISO 7434 (DIN 553).
Adjusting rings with d
1
≤
70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.z rowkiem EN 27434
Normy
DIN
705-A