Pierścienie nastawcze (regulacyjne)
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Podkładki i pierścienie
Pierścienie nastawcze (regulacyjne)
51370
51370.300.001
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
Adjusting ring with hex socket set screws with cup point DIN ≈705A Stal nierdzewna A1 z gniazd. 6-kąt. ISO 4029 30
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Marka
Fabory
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A1
Waga na sztukę (g)
111
Info
These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4029 (DIN 916).
Adjusting rings
d
1
≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.z gniazd. 6-kąt. ISO 4029
Kod towaru
Widok
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 2
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
30 mm
Marka
Fabory
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A1
Waga na sztukę (g)
111
Info
These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4029 (DIN 916).
Adjusting rings
d
1
≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.z gniazd. 6-kąt. ISO 4029
Kod towaru
Widok
Wymiary
b (js14)
16
d1
30
d2 (h13)
45
d3
8
D (mm)
30
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
≈705-A
Numery artykułów
Numer artykułu
51370.300.001
EAN
8715492285133
UBB
950356109484
UNSPSC
31161807
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD