text.skipToContent text.skipToNavigation

Adjusting ring with hex socket set screws with cup point DIN ≈705A Stal nierdzewna A1 z gniazd. 6-kąt. ISO 4029 10


Numer artykułu
Diameter
Marka Fabory
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A1
Waga na sztukę (g) 18.5
Info
  • These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4029 (DIN 916).
  • Adjusting rings d1 ≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.z gniazd. 6-kąt. ISO 4029
Kod towaru
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 10 mm
Marka Fabory
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A1
Waga na sztukę (g) 18.5
Info
  • These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4029 (DIN 916).
  • Adjusting rings d1 ≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.z gniazd. 6-kąt. ISO 4029
Kod towaru

Wymiary

b (js14) 10
d1 10
d2 (h13) 20
d3 5
D (mm) 10

Normy

DIN ≈705-A

Numery artykułów

Numer artykułu 51370.100.001
EAN 8715492284990
UBB 950356108494
UNSPSC 31161807

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.