text.skipToContent text.skipToNavigation

Adjusting ring with hex socket set screws with cup point DIN ≈705A Stal automatowa z gniazd. 6-kąt. ISO 4029 20


Numer artykułu
Diameter
Marka Fabory
Materiał Stal automatowa
Waga na sztukę (g) 52.07
Info
  • These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4029 (DIN 916).
  • Adjusting rings d1 ≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.z gniazd. 6-kąt. ISO 4029
Kod towaru
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 20 mm
Marka Fabory
Materiał Stal automatowa
Waga na sztukę (g) 52.07
Info
  • These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4029 (DIN 916).
  • Adjusting rings d1 ≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.z gniazd. 6-kąt. ISO 4029
Kod towaru

Wymiary

b (js14) 14
d1 20
d2 (h13) 32
d3 6
D (mm) 20

Normy

DIN ≈705-A

Numery artykułów

Numer artykułu 37810.200.001
EAN 8715492770998
UBB 950356013843
UNSPSC 31161807

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.